※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

103120 リードバイスHEUER Vice用回転台 ブロッカース・ホイヤー社 22354485 103120 リードバイスHEUER Vice用回転台 ブロッカース・ホイヤー社 22354485 103120 リードバイスHEUER Vice用回転台 ブロッカース・ホイヤー社 22354485

リードバイスHEUER Vice用回転台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 22354485 品番 103120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

優れた安定性とあらゆる角度(360°)で、スムーズな操作性を備えた高品質な回転台です。
ガイドへ汚れ、切りくずなどが入らないようにカバー付きプレートが付属しています。

付属品バイス固定用ねじ※作業台などに取り付けるねじは入っていません 適合リードバイス:100120 トラスコ品番250-1283 材質本体:鍛造鋼 シャフト:亜鉛メッキスチール 幅(mm)175 全長(mm)170 高さ(mm)30 取付穴寸法(mm)11 取付寸法G(mm)150 取付寸法H(mm)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする