曜日別特売
103140 リードバイスHEUER Vice用回転台 ブロッカース・ホイヤー社 22354494

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

103140 リードバイスHEUER Vice用回転台 ブロッカース・ホイヤー社 22354494
103140 リードバイスHEUER Vice用回転台 ブロッカース・ホイヤー社 22354494
103140 リードバイスHEUER Vice用回転台 ブロッカース・ホイヤー社 22354494

リードバイスHEUER Vice用回転台

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)210
内容量1台注文コード22354494品番103140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

優れた安定性とあらゆる角度(360°)で、スムーズな操作性を備えた高品質な回転台です。
ガイドへ汚れ、切りくずなどが入らないようにカバー付きプレートが付属しています。

付属品バイス固定用ねじ※作業台などに取り付けるねじは入っていません適合リードバイス:100140トラスコ品番250-1284材質本体:鍛造鋼 シャフト:亜鉛メッキスチール幅(mm)205全長(mm)210高さ(mm)35.5取付穴寸法(mm)13取付寸法G(mm)180取付寸法H(mm)170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする