H&H棚下で使えるペダルダストボックス20L

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22354537 品番 GPRB046
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

衛生対策手で触れずにゴミが捨てられるペダル式です。
小さな力で素早く開閉する2枚蓋仕様です。
棚下やデスク下など省スペースに収まるコンパクトモジュール設計(65cm以下の棚下)です。
手で蓋を開けることができ、開いた状態も保持可能です。
キャスター2個つきで移動も便利です。

トラスコ品番258-0741 材質PP ダークグレー 高さ(mm)380 質量(g)1246 奥行(mm)360 容量(L)20 間口(mm)220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-02
用途:
台所のごみ箱として使用
篠山商店 様 (卸売・小売業)

リフォームした台所にタカラスタンダードのシステムキッチンを付けたのですが,そのシンク下のスペースにぴったりでした。
蓋を開いても,上部に当たらないし,蓋があるので匂いも軽減されて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする