H&H棚下で使えるペダルダストボックス35L

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22354555 品番 GPRB048
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

衛生対策手で触れずにゴミが捨てられるペダル式です。
小さな力で素早く開閉する2枚蓋仕様です。
棚下やデスク下など省スペースに収まるコンパクトモジュール設計(65cm以下の棚下)です。
手で蓋を開けることができ、開いた状態も保持可能です。
キャスター2個つきで移動も便利です。

トラスコ品番258-0743 材質PP ダークグレー 高さ(mm)480 質量(g)1689 奥行(mm)425 容量(L)35 間口(mm)220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする