H&H棚下で使えるペダルダストボックス45L

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22354580 品番 GPRB050
参考基準価格(税別)¥3,280 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

衛生対策手で触れずにゴミが捨てられるペダル式です。
小さな力で素早く開閉する2枚蓋仕様です。
棚下やデスク下など省スペースに収まるコンパクトモジュール設計(65cm以下の棚下)です。
手で蓋を開けることができ、開いた状態も保持可能です。
キャスター2個つきで移動も便利です。

トラスコ品番258-0744 材質PP 形状角型 ダークグレー 高さ(mm)(フタを開けた時)610 質量(g)1828 容量(L)45 間口W×奥行D×高さH(mm)270×425×480 商品タイプ本体+フタ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
現場でのごみの分別
建設業・工事業

タナ下で利用できる、手を使わずに足で操作可能なのもいい。シンプルでスタイリッシュなのも満足

対象商品:
22354564
2024-06-18
用途:
厨房のテーブル下でのゴミ収集
犬山国際ユースホステル 様 (サービス業)

厨房で使用しています。蓋を取って捨てる作業がいらす゛、足で蓋を開け閉めることができ、衛生的です。出来ればもう少し蓋に重みがあればベストです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする