14026 テントヴェント ハイピーク 22354668

 

14026 テントヴェント ハイピーク 22354668
14026 テントヴェント ハイピーク 22354668
14026 テントヴェント ハイピーク 22354668

テントヴェント

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット注文コード22354668品番14026
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

防水性のあるグランドシートが縫い付けられています。
入口のグランドシートはジッパーの開閉で段差が無くなります。
大きなメッシュシートによって、効率的な換気が可能です。
カーテン付の窓が2か所あり周囲を見渡せます。
常時換気が可能な通気口があり、室内に熱がこもりにくく快適に過ごせます。
フロア内はランタンなどを取付けるフック付です。
自立式なのでペグが打てない室内でも使用できます。
避難時などに屋外屋内どちらでも使用できます。

用途
応急処置や手当用のスペースとして。
物品の保管用。
緊急時の避難用。
野外活動用。
野外イベント時。
付属品収納用バック、ペグ×12本、ペグ×12本トラスコ品番249-3342材質フレーム:スチール(19mm)、ファイバーグラス(11mm)、シート:150Dポリエステル(PUコーティング)幅(mm)2000高さ(mm)1900棟高(m)1.9奥行(m)2間口(m)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする