※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

104240 リードバイスHEUER Vice用回転リフト ブロッカース・ホイヤー社 22354747 104240 リードバイスHEUER Vice用回転リフト ブロッカース・ホイヤー社 22354747 104240 リードバイスHEUER Vice用回転リフト ブロッカース・ホイヤー社 22354747 104240 リードバイスHEUER Vice用回転リフト ブロッカース・ホイヤー社 22354747

リードバイスHEUER Vice用回転リフト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番248-5383 注文コード22354747 品番104240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

HEUER社のバイス用回転機能付きリフトです。
人間工学の基づいた設計で、さまざまな作業に合わせて高さを調節し定位置で固定可能です。
バイス本体を取り付けた状態で、高さは0mm〜200mmまで簡単に調節でき、360°回転可能です。

付属品バイス固定用ねじ※作業台などに取り付けるねじは入っていません 適合リードバイス:100140 トラスコ品番248-5383 材質鍛造鋼 幅(mm)152 全長(mm)270 許容荷重(kg)10〜16 高さ(mm)339 取付穴寸法(mm)13 取付寸法G(mm)70 取付寸法H(mm)94
注意
※ワークをクランプしたまま、高さ調整はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする