曜日別特売
106120 リードバイスHEUER Vice用折りたたみ式回転リフト ブロッカース・ホイヤー社 22354756

 

106120 リードバイスHEUER Vice用折りたたみ式回転リフト ブロッカース・ホイヤー社 22354756
106120 リードバイスHEUER Vice用折りたたみ式回転リフト ブロッカース・ホイヤー社 22354756
106120 リードバイスHEUER Vice用折りたたみ式回転リフト ブロッカース・ホイヤー社 22354756
106120 リードバイスHEUER Vice用折りたたみ式回転リフト ブロッカース・ホイヤー社 22354756

リードバイスHEUER Vice用折りたたみ式回転リフト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1台トラスコ品番248-5386注文コード22354756品番106120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

HEUER社のバイス用折りたたみ回転機能付きリフトです。
人間工学の基づいた設計で、さまざまな作業に合わせて高さを調節し定位置で固定可能です。
バイス本体を取り付けた状態で、高さは0mm~175mmまで簡単に調節でき、360°回転可能です。
未使用時は机下に折りたたんで収納できます。

付属品バイス固定用ねじ※作業台などに取り付けるねじは入っていません適合リードバイス:100120トラスコ品番248-5386材質鍛造鋼幅(mm)200全長(mm)300許容荷重(kg)4~10高さ(mm)300取付穴寸法(mm)13取付寸法E(mm)170取付寸法F(mm)85取付寸法G(mm)85取付寸法H(mm)170
注意
※ワークをクランプしたまま、回転および高さ調整はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする