※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
トラスコ品番248-5387
注文コード22354765
品番106140
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
HEUER社のバイス用折りたたみ回転機能付きリフトです。
人間工学の基づいた設計で、さまざまな作業に合わせて高さを調節し定位置で固定可能です。
バイス本体を取り付けた状態で、高さは0mm〜175mmまで簡単に調節でき、360°回転可能です。
未使用時は机下に折りたたんで収納できます。