41125 自動吸気エアーマットオレゴン ハイピーク 22355124 41125 自動吸気エアーマットオレゴン ハイピーク 22355124 41125 自動吸気エアーマットオレゴン ハイピーク 22355124 41125 自動吸気エアーマットオレゴン ハイピーク 22355124

自動吸気エアーマットオレゴン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 長さ(mm)1950 注文コード22355124 品番41125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は長さなど2種類から選べます 他の種類を見る

自動吸気弁によって手間なく膨らますことができます。
吸気弁をひっくり返すことで排気もスムーズに行えます。
表側は波うち形状になっており快適に過ごせます。
高密度ポリウレタンフォームが身体の形状にフィットします。
裏側には滑り止め加工が施されています。

用途
災害時の備えとして。
野外での宿泊用として。
車中泊用として。
レジャー用として。
付属品収納用バッグ トラスコ品番249-3332 材質表面:190Tポリエステル(ハニカムプリント)、裏面:150Tポリエステル、高密度ポリウレタン 長さ(mm)1950 幅(mm)600 厚さ(mm)50 収納時寸法(mm)Φ約200×約630

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする