40023 ポンプ内蔵型エアーベッドコンフォートプラス ハイピーク 22355140 40023 ポンプ内蔵型エアーベッドコンフォートプラス ハイピーク 22355140 40023 ポンプ内蔵型エアーベッドコンフォートプラス ハイピーク 22355140 40023 ポンプ内蔵型エアーベッドコンフォートプラス ハイピーク 22355140

ポンプ内蔵型エアーベッドコンフォートプラス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 長さ(mm)1850 注文コード22355140 品番40023
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は長さなど2種類から選べます 他の種類を見る

200mmの厚みがあり快適に過ごすことができます。
汚れにくく野外でも使用できます。
裏側に滑り止め用パッドが付いています。
ポンプ内蔵式なのでポンプを用意する必要がありません。
外部ポンプを使った吸気も可能です。
2人が横になっても十分な広さがあります。

用途
災害時の備えとして。
野外での宿泊用として。
レジャー用として。
付属品排気用ピン トラスコ品番249-3339 長さ(mm)1850 幅(mm)740 厚さ(mm)200 耐荷重(kg)100
注意
※外部ポンプは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする