1025-118 シールドクランプ(ブスバー10×1.5mm、10×3mm用クリップ取付) HEBOTEC 22355158

 

1025-118 シールドクランプ(ブスバー10×1.5mm、10×3mm用クリップ取付) HEBOTEC 22355158
1025-118 シールドクランプ(ブスバー10×1.5mm、10×3mm用クリップ取付) HEBOTEC 22355158

シールドクランプ(ブスバー10×1.5mm、10×3mm用クリップ取付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(10個)最大結束径(Φmm)12タイプストレインリリーフ注文コード22355158品番1025-118
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

EMC対策品として使用できます。
ブスバー10x1.5mm、10x3mmのブスバーやシートメタルのエッジに工具不要でクリップのように取り付けられます。
ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。
ストレインリリーフ構造によって別途ケーブルタイで結束することで、シース(被覆)への負担やダメージを抑えることができます。
ケーブルへの負担を軽減し、ケーブルの寿命が長くなります。
導電性に優れ接地面積の大きなクリップなので電磁ノイズ低減できます。

用途ケーブルのアースに。仕様ブスバー10x1.5mm、10x3mm用トラスコ品番249-2731材質ばね鋼(亜鉛メッキ処理)シルバータイプストレインリリーフ下穴径(Φmm)10最大結束径(Φmm)12固定方法クリップ生産国ドイツ最小結束径(Φmm)3EMC規格EMC対策品
注意
※ストレインリリ-フとは、別途ケーブルタイを利用して固定しシース(被覆)への負担やダメージを抑える機能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする