※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1025-129 シールドクランプ(ブスバー10×1.5mm、10×3mm用クリップ取付) HEBOTEC 22355194 1025-129 シールドクランプ(ブスバー10×1.5mm、10×3mm用クリップ取付) HEBOTEC 22355194

シールドクランプ(ブスバー10×1.5mm、10×3mm用クリップ取付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 最大結束径(Φmm)18 タイプ- 注文コード22355194 品番1025-129
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は最大結束径・タイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

EMC対策品として使用できます。
ブスバー10x1.5mm、10x3mmのブスバーやシートメタルのエッジに工具不要でクリップのように取り付けられます。
ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。
ストレインリリーフ構造によって別途ケーブルタイで結束することで、シース(被覆)への負担やダメージを抑えることができます。
ケーブルへの負担を軽減し、ケーブルの寿命が長くなります。
導電性に優れ接地面積の大きなクリップなので電磁ノイズ低減できます。

用途ケーブルのアースに。 仕様ブスバー10x1.5mm、10x3mm用 トラスコ品番249-2734 材質ばね鋼(亜鉛メッキ処理) シルバー タイプ- 下穴径(Φmm)10 最大結束径(Φmm)18 固定方法クリップ 生産国ドイツ 最小結束径(Φmm)7 EMC規格EMC対策品
注意
※ストレインリリ-フとは、別途ケーブルタイを利用して固定しシース(被覆)への負担やダメージを抑える機能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする