※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1037-011 シールドクランプ(Cレール30mm幅 ねじ止め) HEBOTEC 22355219 1037-011 シールドクランプ(Cレール30mm幅 ねじ止め) HEBOTEC 22355219

シールドクランプ(Cレール30mm幅 ねじ止め)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 22355219 品番 1037-011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

EMC対策品として使用できます。
簡単にCレールに取り付けることができます。
ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。
ストレインリリーフ構造によって別途ケーブルタイで結束することで、シース(被覆)への負担やダメージを抑えることができます。
ケーブルへの負担を軽減し、ケーブルの寿命が長くなります。
導電性に優れ、接地面積の大きなクリップなので電磁ノイズ低減できます。

用途ケーブルのアースに。 トラスコ品番249-2737 材質ばね鋼(亜鉛メッキ処理) シルバー タイプストレインリリーフ 最大結束径(Φmm)12 固定方法ねじ止め 最小結束径(Φmm)3 使用ねじM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする