411572820 日よけパラソルSUNLINE NEO スタンダードタイプ ドップラー 22356226 411572820 日よけパラソルSUNLINE NEO スタンダードタイプ ドップラー 22356226 411572820 日よけパラソルSUNLINE NEO スタンダードタイプ ドップラー 22356226

日よけパラソルSUNLINE NEO スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22356226 品番 411572820
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

紫外線とカビに強い生地と頑丈なフレームを備えた高品質な日よけパラソルです。
直射日光に合わせてフレームを傾斜させて遮光できます。
軽雨であれば雨をしのぐ雨傘としても使用可能です(※本来の用途は日差し除けです)。

用途夏場の日差し対策に。 トラスコ品番243-4193 材質パラソル生地:ポリエステル(PE)、フレーム:スチール(粉体塗装) オフホワイト 直径(Φmm)開傘:2000 高さ(mm)2400(通常)、2660(傾斜時)
注意
※完全防水ではありません。
※風の強い箇所では倒れる危険性がありますので、ご使用はお控えください。
※ベースは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする