85899SA 日よけパラソルSUNLINE NEO用ウエイト ドップラー 22356244 85899SA 日よけパラソルSUNLINE NEO用ウエイト ドップラー 22356244 85899SA 日よけパラソルSUNLINE NEO用ウエイト ドップラー 22356244

日よけパラソルSUNLINE NEO用ウエイト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22356244 品番 85899SA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

パラソル用ベースです。
水、砂で満たして使用できます。
パラソルSUNLINE NEOをしっかりとホールドします。

用途
パラソルSUNLINE NEO(防水タイプ)用。
より重量のあるベースを必要とするパラソルに。
トラスコ品番243-4221 材質高密度ポリエチレン 幅(mm)460 質量(kg)13(満水時)、18(満砂時) 高さ(mm)110 奥行(mm)460 差込深さ(mm)約265 穴径(mm)21〜54
注意
※風の強い箇所では倒れる危険性がありますので、ご使用はお控えください。
※ベースの穴が大きめのため、パラソルSUNLINE NEO(防水タイプ)を強固に固定するものではありません。
※パラソルを強固に固定するものではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22356278
2023-09-05
用途:
屋外作業時

安定性と移動性を重視し注水式で重量のある商品を探していました。
・重量(kg):48(満水時)、63(満砂時)
・幅(mm)560×奥行(mm)560×高さ(mm):230
・穴径(mm):33〜48
作りや使用感は満足です。
改善点としては満水48Lと大容量なので排水ドレンがあると良い。
オプションで適合ポール外径が22ミリからの心棒があると良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする