曜日別特売
454574810 日よけパラソルSUNLINE NEO 防水タイプ ドップラー 22356269

 

454574810 日よけパラソルSUNLINE NEO 防水タイプ ドップラー 22356269
454574810 日よけパラソルSUNLINE NEO 防水タイプ ドップラー 22356269
454574810 日よけパラソルSUNLINE NEO 防水タイプ ドップラー 22356269

日よけパラソルSUNLINE NEO 防水タイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
ブルー
内容量1本注文コード22356269品番454574810
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

紫外線とカビに強い生地と頑丈なフレームを備えた高品質な角形の日よけパラソルです。
直射日光に合わせてフレームを傾斜させて遮光できます。
完全防水タイプで雨傘としても使用できます。
傘部分は継ぎ目のない一枚物で、取り外して洗うことができます。
スタンダードタイプに比べ、防水タイプのUVカットレベルのほうがハイグレードです。

用途夏場の日差しおよび雨対策に。トラスコ品番243-4195材質パラソル生地:ポリエステル(PE)、フレーム:スチール(粉体塗装)ブルー直径(Φmm)開傘:1850×1200高さ(mm)2430(通常)、2480(傾斜時)
注意
※風の強い箇所では倒れる危険性がありますので、ご使用はお控えください。
※ベースは別売です。
※適合ベースは、水または砂で満たしてご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする