6431 ヴェヒター シリンダー南京錠 ボッシア (ディンプルキータイプ) ブルク ヴェヒター 22356664 6431 ヴェヒター シリンダー南京錠 ボッシア (ディンプルキータイプ) ブルク ヴェヒター 22356664 6431 ヴェヒター シリンダー南京錠 ボッシア (ディンプルキータイプ) ブルク ヴェヒター 22356664 6431 ヴェヒター シリンダー南京錠 ボッシア (ディンプルキータイプ) ブルク ヴェヒター 22356664

ヴェヒター シリンダー南京錠 ボッシア (ディンプルキータイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属:2本 トラスコ品番243-6964 注文コード22356664 品番6431
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は鍵・セット内容・トラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

鍵の向きを気にせず、どちらからでも差し込めるディンプルキータイプです。
ボディは屈強な真鍮製です。
つるには丁寧に焼き入れが施され高い強度があります。
防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。
つるは内側2か所でロックされ耐引き抜き性能が高いです。
種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。

用途防犯、管理、保管用として。 トラスコ品番243-6964 材質本体:真鍮、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキ真鍮 幅(mm)30 寸法B(mm)16 寸法C(mm)16.5 つる径(Φmm)5 付属:2本
注意
※防犯上ご使用の鍵は識別できないようになっておりますので必ず1本は手元に保管下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする