※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヴェヒター 軽量シリンダー南京錠 アルティタン 通常ツルタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属:4本 トラスコ品番243-6983 注文コード22356786 品番36161
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は鍵・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

独自開発のAlutitan(アルティタン)合金を使用しており丈夫かつ軽量です。
防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。
ツルの両側でロックが掛かり、引き抜き耐性に優れています。
種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。
ツルが長く施錠し易いです。

用途防犯、管理、保管用として。 トラスコ品番243-6983 セット内容南京錠2個、鍵4本 材質本体:アルミニウム合金、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキスチール 幅(mm)40 寸法B(mm)23.5 寸法C(mm)22 つる径(Φmm)6.5 付属:4本
注意
※防犯上ご使用の鍵は識別できないようになっておりますので必ず1本は手元に保管下さい。
※必ず1本は手元に保管下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする