ヴェヒター ディスク型ダイヤル南京錠 ステンレス サークル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22356795 品番39901
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ボルトカッターを利用した不正開錠に対する防犯性があります。
ボディはステンレス製なので丈夫な防錆タイプです。
樹脂カバーによってダイヤル部分を衝撃から守ります。
ダイヤルは10
000通りから選べます。
お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。

用途
コンテナなどの施錠用に。
防犯、管理、保管用として。
トラスコ品番243-6958 材質本体:スチール、ツル:焼入れクロームメッキスチール 長さ(mm)16.5 幅(mm)71.5 シルバー 寸法B(mm)16.5 桁数ダイヤル:4 寸法C(mm)24.5 つる径(Φmm)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-17
用途:
コンテナBOX施錠
建設業・工事業

頻繁に開け閉めを想定していないのかダイヤルと閉開のレバーが小さすぎる。
ダイヤル、レバーの動きが硬いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする