ブルク ヴェヒター
ブルク ヴェヒターの 南京錠・鍵
ブルク ヴェヒターの ダイヤル錠
ヴェヒター TSAロック ダイヤル南京錠 TSA
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22356804
品番
32891
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
TSAロックを使用したダイヤル式南京錠です。
開錠されたか確認できます。
お好みの3桁の数字からダイヤル番号を選べます。
用途
米国へ荷物の輸送用に。
防犯、管理、保管用として。
トラスコ品番
243-4235
材質
本体:亜鉛ダイキャスト、ツル:クロームメッキスチール
長さ(mm)
57.4
幅(mm)
32.8
色
黒
寸法B(mm)
57.4
桁数
ダイヤル:3
寸法C(mm)
52.5
つる径(Φmm)
2.9