ヴェヒター TSAロック ダイヤル南京錠 TSA

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22356820 品番 30961
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

TSAロックを使用したダイヤル式南京錠です。
開錠されたか確認できます。
お好みの3桁の数字からダイヤル番号を選べます。

用途
米国へ荷物の輸送用に。
防犯、管理、保管用として。
トラスコ品番243-4227 材質本体:亜鉛ダイキャスト、ツル:クロームメッキスチール 長さ(mm)20.3 幅(mm)33.5 寸法B(mm)20.3 桁数ダイヤル:3 寸法C(mm)14 つる径(Φmm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする