※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヴェヒター ダイヤル南京錠 防錆タイプ ヌメロ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22356874 品番 39541
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

高い防錆性能があります。
ツルと内部パーツには焼入れ処理が施され屈強です。
引き抜きによる破壊行為に対して強い耐性があります。
お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。
暗証番号に加えて本体の上下にあるロックピンの操作で解錠と施錠が可能で、より防犯性に優れています。

用途防犯、管理、保管用として。 トラスコ品番243-4234 材質本体:キャストスチール、ツル:クロームメッキスチール 長さ(mm)30.9 幅(mm)47 寸法B(mm)30.9 桁数ダイヤル:4 寸法C(mm)23.4 つる径(Φmm)8.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする