37661 ヴェヒター ダイヤル南京錠No. 99(耐候タイプ・ダイヤル設定鍵付) ブルク ヴェヒター 22356890 37661 ヴェヒター ダイヤル南京錠No. 99(耐候タイプ・ダイヤル設定鍵付) ブルク ヴェヒター 22356890 37661 ヴェヒター ダイヤル南京錠No. 99(耐候タイプ・ダイヤル設定鍵付) ブルク ヴェヒター 22356890

ヴェヒター ダイヤル南京錠No. 99(耐候タイプ・ダイヤル設定鍵付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22356890 品番 37661
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

暗証番号の設定には専用の鍵が必要なので、誤設定の心配がありません。
ツルの両側でロックが掛かり、耐引き抜き性能に優れています。
ボディは屈強な真鍮製です。
お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。
つるが長く施錠し易いです。

用途
屋外での使用に。
防犯、管理、保管用として。
付属品暗証番号設定用鍵×1本 トラスコ品番243-6960 材質本体:真鍮、ツル:ステンレス鋼 長さ(mm)29.5 幅(mm)51.9 ゴールド 寸法B(mm)29.5 桁数ダイヤル:4 寸法C(mm)25.5 つる径(Φmm)7.9
注意
※付属の鍵は解錠用ではありません。
※鍵を紛失されると暗証番号の設定が出来なくなりますので、大切に保管下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする