39400 ヴェヒター ダイヤル式ラッチ錠 ブルク ヴェヒター 22356908 39400 ヴェヒター ダイヤル式ラッチ錠 ブルク ヴェヒター 22356908 39400 ヴェヒター ダイヤル式ラッチ錠 ブルク ヴェヒター 22356908 39400 ヴェヒター ダイヤル式ラッチ錠 ブルク ヴェヒター 22356908 39400 ヴェヒター ダイヤル式ラッチ錠 ブルク ヴェヒター 22356908 39400 ヴェヒター ダイヤル式ラッチ錠 ブルク ヴェヒター 22356908

ヴェヒター ダイヤル式ラッチ錠

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22356908 品番39400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ダイヤル錠を備えたラッチで、ドアの施錠に便利です。
左右どちらでも取付け可能です。
防錆効果の高い亜鉛ダイキャスト製です。
ダイヤルは10
000通りから選べます。
お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。

用途
ドア、ゲートなどの施錠用に。
防犯、管理、保管用として。
付属品取付け用ねじM4.5×25mm 6本(不正防止ワンサイドネジ) トラスコ品番243-4232 材質本体:亜鉛ダイキャスト 長さ(mm)112 幅(mm)50 桁数ダイヤル:4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする