39610 ヴェヒター ケーブルロック スナップ+ロック ブルク ヴェヒター 22356926 39610 ヴェヒター ケーブルロック スナップ+ロック ブルク ヴェヒター 22356926 39610 ヴェヒター ケーブルロック スナップ+ロック ブルク ヴェヒター 22356926

ヴェヒター ケーブルロック スナップ+ロック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22356926 品番 39610
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

カバン、バイク、自転車、パソコン、重機や高額な工具などをまとめてロックできます。
ダイヤル鍵なので簡単に施錠できます。
お好みの数字からダイヤル番号を選べます。

用途貴重品管理などに。 トラスコ品番243-4226 材質鉄・ビニールコート 幅(mm)29 シルバー 高さ(mm)59 桁数4桁 ワイヤー長さ(m)3 ケーブル径(Φmm)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする