35910 ヴェヒター キーボックス(ダイヤル錠式) ブルク ヴェヒター 22356944 35910 ヴェヒター キーボックス(ダイヤル錠式) ブルク ヴェヒター 22356944 35910 ヴェヒター キーボックス(ダイヤル錠式) ブルク ヴェヒター 22356944

ヴェヒター キーボックス(ダイヤル錠式)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 22356944 品番 35910
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

オフィスや事務所などの鍵を集中管理できます。
マットでスタイリッシュなデザインです。
お好みの数字3桁の暗証番号を設定できます。

トラスコ品番243-6966 高さ(mm)300 間口(mm)240 ホルダー数36 用途鍵の集中管理に。 付属品壁取付用ねじ×2本、専用プラグ×2個 セット内容壁取付用ねじ×2本・専用プラグ×2個 材質本体:スチール 奥行(mm)80 間隔(mm)【フック】23 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×80×300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-01
用途:
金庫のキーケースと印鑑の隠しケースして

物騒な世の中になってきたので盗難防止として、金庫を持ち運べないようにDIYで加工したりして防犯対策をしています。その一環として金庫を開けるキーとか、実印・銀行印を保管する隠しボックスとして購入設置しました。設置は一見わからない場所に設置しました。

自在に任意の数値3桁を設定できるのですが、説明書は同梱物と箱含めすべて英語なので訳するのが邪魔くさく、試行錯誤をしてやっと理解し設定できました。最初は000となっていて蓋を開け、ダイヤルの裏側のA側にある小さな突起をB側に動かし任意の数値3つをセットし、そしてまた小さな突起を元(A側)に戻すだけでした。

日本語の説明書があれば★5つの満足ですが、わからないのであちこちネットで調べたのでマイナス1のやや満足です。

物としては深さ(厚み)があり、底面と蓋裏面の両方(二重になる)にフックがついていますので気に入っています。ただし同梱の木ネジではバールのような物でこじ開けられる可能性があるので、4ミリ径のボルト・Wナットで固定しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする