39650 ヴェヒター ダイヤル式キー保管ボックス キーセーフ ブルク ヴェヒター 22356996 39650 ヴェヒター ダイヤル式キー保管ボックス キーセーフ ブルク ヴェヒター 22356996 39650 ヴェヒター ダイヤル式キー保管ボックス キーセーフ ブルク ヴェヒター 22356996

ヴェヒター ダイヤル式キー保管ボックス キーセーフ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:亜鉛ダイキャスト 注文コード22356996 品番39650
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

ツルは取外しが可能です。
屈強な亜鉛ダイキャストを使用しており丈夫です。
暗い場所でもダイヤルを合わせやすい「0」ストップ機能付です。
ダイヤルカバーが付いています。
ダイヤルは10通りから選べます。
お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。

用途貴重品の管理・受け渡しなど。 付属品壁取付用ねじ×2本、専用プラグ×2個、専用プラグ×2個 トラスコ品番243-4225 材質本体:亜鉛ダイキャスト 幅(mm)90 寸法(mm)90 長さ(cm)最大収納可能鍵:9 桁数ダイヤル:4 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)内形:83×27×100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする