10011 ヴェヒター 樹脂強化シリンダー南京錠 アトランティック (ステンレスツル) ブルク ヴェヒター 22357048

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10011 ヴェヒター 樹脂強化シリンダー南京錠 アトランティック (ステンレスツル) ブルク ヴェヒター 22357048
10011 ヴェヒター 樹脂強化シリンダー南京錠 アトランティック (ステンレスツル) ブルク ヴェヒター 22357048
10011 ヴェヒター 樹脂強化シリンダー南京錠 アトランティック (ステンレスツル) ブルク ヴェヒター 22357048

ヴェヒター 樹脂強化シリンダー南京錠 アトランティック (ステンレスツル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法B(mm)17
内容量1個注文コード22357048品番10011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ツルはステンレス製で海水に対しても防錆効果があります。
樹脂カバーによって強化されたボディーは、耐水性・耐久性・防犯性に優れています。
防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。
ツルの両側でロックが掛かり、引き抜き耐性に優れています。
種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。
ドイツ国内で丁寧に製造検品された商品です。

用途
海風にさらされる沿岸地域で。
防犯、管理、保管用として。
トラスコ品番243-6984材質本体:真鍮、ツル:ステンレス鋼、鍵:クロームメッキスチール幅(mm)44寸法B(mm)17寸法C(mm)23つる径(Φmm)6付属:2本
注意
※防犯上ご使用の鍵は識別できないようになっております。
※必ず1本は手元に保管下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする