ケーエム工業
埋設管標示ピンステンミニ 標示盤
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
表示内容
ガス管(PE管)
トラスコ品番
243-3408
注文コード
22357197
品番
HG-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
地下の埋設管の状態が一目でわかります。
ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途
地下の埋設管の明示用。
トラスコ品番
243-3408
材質
標示盤 本体:SUS316(ステンレス)粉末合金焼結、ピン 本体:SUS304(ステンレス)、ピン 表示部:ポリカーボネイト
長さ(mm)
5
厚さ(mm)
5
色
緑
表示内容
ガス管(PE管)
直径(mm)
30
注意
※標示盤と標示ピンを組み合わせてご使用ください。