SG-2 埋設管標示ピンステンミニ 標示ピン ケーエム工業 22357294 SG-2 埋設管標示ピンステンミニ 標示ピン ケーエム工業 22357294 SG-2 埋設管標示ピンステンミニ 標示ピン ケーエム工業 22357294

埋設管標示ピンステンミニ 標示ピン

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 表示内容右矢印 材質標示盤 本体:SUS316(ステンレス)粉末合金焼結、ピン 本体:SUS304(ステンレス)、ピン 表示部:ポリカーボネイト 緑地 黒矢印 注文コード22357294 品番SG-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
この商品は表示内容・材質・色など16種類から選べます 他の種類を見る

地下の埋設管の状態が一目でわかります。
ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。

用途地下の埋設管の明示用。 トラスコ品番243-3374 材質標示盤 本体:SUS316(ステンレス)粉末合金焼結、ピン 本体:SUS304(ステンレス)、ピン 表示部:ポリカーボネイト 長さ(mm)32.5 緑地 黒矢印 表示内容右矢印 直径(mm)14.8
注意
※標示盤と標示ピンを組み合わせてご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-11
用途:
配管
建設業・工事業

細かい物なので、材料屋にも注文するのも面倒。こういう時はモノタロウを利用できるのは助かる。この製品はステンレス製なので耐摩耗性もバッチリで見栄えも良い。

2023-06-01
用途:
道路への埋込
TOGA販売課 様 (その他業種)

他で買うよりモノタロウの方が、安くて使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする