曜日別特売
SE-4 埋設管標示ピンステンミニ 標示ピン ケーエム工業 22357380

 

SE-4 埋設管標示ピンステンミニ 標示ピン ケーエム工業 22357380
SE-4 埋設管標示ピンステンミニ 標示ピン ケーエム工業 22357380
SE-4 埋設管標示ピンステンミニ 標示ピン ケーエム工業 22357380

埋設管標示ピンステンミニ 標示ピン

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本表示内容右矢印上矢印材質標示盤 本体:SUS316(ステンレス)粉末合金焼結、ピン 本体:SUS304(ステンレス)、ピン 表示部:ポリカーボネイト白地 赤矢印注文コード22357380品番SE-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

地下の埋設管の状態が一目でわかります。
ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。

用途
地下の埋設管の明示用。
トラスコ品番243-3435材質標示盤 本体:SUS316(ステンレス)粉末合金焼結、ピン 本体:SUS304(ステンレス)、ピン 表示部:ポリカーボネイト長さ(mm)32.5白地 赤矢印表示内容右矢印上矢印直径(mm)14.8
注意
※標示盤と標示ピンを組み合わせてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-11
用途: 配管
建設業・工事業

細かい物なので、材料屋にも注文するのも面倒。こういう時はモノタロウを利用できるのは助かる。この製品はステンレス製なので耐摩耗性もバッチリで見栄えも良い。

2023-06-01
用途: 道路への埋込
TOGA販売課その他業種

他で買うよりモノタロウの方が、安くて使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする