W-15 埋設管標示ピンステンアイ 水道標示マーク ケーエム工業 22357547 W-15 埋設管標示ピンステンアイ 水道標示マーク ケーエム工業 22357547

埋設管標示ピンステンアイ 水道標示マーク

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 表示内容上矢印右矢印 トラスコ品番240-9618 注文コード22357547 品番W-15
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品は表示内容・トラスコ品番など31種類から選べます 他の種類を見る

地下の埋設管の状態が一目でわかります。
ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。

用途地下の埋設管の明示用。 トラスコ品番240-9618 材質本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト 長さ(mm)67 青地 黒矢印 表示内容上矢印右矢印 直径(mm)25
注意
※単体にてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする