E-13 埋設管標示ピンステンアイ 電気標示マーク ケーエム工業 22357958 E-13 埋設管標示ピンステンアイ 電気標示マーク ケーエム工業 22357958

埋設管標示ピンステンアイ 電気標示マーク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22357958 品番 E-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

地下の埋設管の状態が一目でわかります。
ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。

用途地下の埋設管の明示用。 トラスコ品番243-3375 材質本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト 長さ(mm)67 白地 赤文字 表示内容低電圧 直径(mm)25
注意
※単体にてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする