SO-6 埋設管標示ピンステンアイ 消火栓標示マーク ケーエム工業 22358177 SO-6 埋設管標示ピンステンアイ 消火栓標示マーク ケーエム工業 22358177

埋設管標示ピンステンアイ 消火栓標示マーク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22358177 品番 SO-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

地下の埋設管の状態が一目でわかります。
ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。

用途地下の埋設管の明示用。 トラスコ品番243-3397 材質本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト 長さ(mm)67 赤地 黒文字 表示内容消火栓 直径(mm)25
注意
※単体にてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする