モラブアロイ CH22スプレー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード22358317 品番CH22-B
参考基準価格(税別)¥5,390 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

最先端のMolub-Alloy固体潤滑剤と最高品質の摩耗防止/極圧添加剤を配合し、優れた酸化防止性能と防錆力、腐食防止性を発揮します。
チェーンの動きをスムーズにし、摩耗を低減します。
駆動電力を節減します。

用途
工場内の搬送チェーンやコンベアの潤滑に。
ワイヤーロープの潤滑や長寿命化に。
サイザル麻やポリプロピレン芯のワイヤー潤滑に。
トラスコ品番256-7073 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量400mL 危険物の性状非水溶性
注意
※製品には規格範囲があります。
※噴射剤を含みますので、高温箇所での給油には特に注意をして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする