EB02-013 ウエストポーチKIDLE’S ELITEBAGS 22358335 EB02-013 ウエストポーチKIDLE’S ELITEBAGS 22358335 EB02-013 ウエストポーチKIDLE’S ELITEBAGS 22358335 EB02-013 ウエストポーチKIDLE’S ELITEBAGS 22358335 EB02-013 ウエストポーチKIDLE’S ELITEBAGS 22358335

ウエストポーチKIDLE’S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22358335 品番EB02-013
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

スペイン製のメディカルキットや小物の収納用ウエストポーチです。
ダブルジッパータイプでポーチ内部への素早いアクセスが可能です。
腰だけでなく、脚に取り付けて携帯することもできます。
MOLLEシステムが施されているバックパックなどに取り付けが可能です。
ファスナー部が反射素材で視認性が高く、夜間も安全です。

用途小物・救急用品の収納・持ち運びに。 トラスコ品番256-2313 材質1000デニールポリエステル 幅(mm)285 レッド 高さ(mm)130 奥行(mm)135 容量(L)5.46 ポケット数内ポケット1、外ポケット1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする