Bohle
Bohleの 定盤・ゲージ・ケガキ
Bohleの ゲージ
Bohleの シクネスゲージ
ガラスシクネスゲージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22358369
品番
BO5164900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
光の屈折によってガラスの厚みを計測する事が出ます。
2重ガラスの隙間を計測できます(最大24mm)。
用途
ガラスや板の厚み計測用に。
トラスコ品番
258-0615
材質
プラスチック
長さ(mm)
160×65×5
厚さ(mm)
5
枚数
1枚