ハディー
ハディーの 修理/点検標識
ハディーの 封印具・ケーブルタグ
プライヤー封印具(専用プライヤー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
トラスコ品番
255-6053
注文コード
22358378
品番
9042000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
一度封印すると切断されるまで開封できません。
逆戻り防止機能になっております。
軽い力で簡単に封印できます。
スタンプに刻印を施せば作業者や点検時期によって管理できます。
用途
ガス、水道、電気メーター、工場設備などの管理に。
トラスコ品番
255-6053
材質
本体:ニッケルメッキスチール、ハンドル:ラバーコーティング
全長(mm)
130
色
シルバー
径(Φmm)
スタンプ:8
注意
※スタンプへの刻印はお客様にて行って下さい。
※スタンプの取外しには刃先2.5mm以下のマイナスドライバーが必要です。