ハディー
ハディーの 修理/点検標識
ハディーの 封印具・ケーブルタグ
プライヤー封印具(専用ワイヤー)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(200m)
注文コード
22358414
品番
9194000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
封印用のワイヤーです。
ワイヤーはスパイラル形状で逆戻りを防止できます。
用途
ガス、水道、電気メーター、工場設備などの管理に。
トラスコ品番
255-6059
材質
亜鉛メッキ鋼
色
グレー
長さ(m)
200
ワイヤー径(Φmm)
0.5〜0.8