44882 手動油圧ポンプPHS(単動・2段式) レホボット 22358588 44882 手動油圧ポンプPHS(単動・2段式) レホボット 22358588

手動油圧ポンプPHS(単動・2段式)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 22358588 品番 44882
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

低圧での高速な操作が可能となる独自の2段式機能を備え、自動的に低圧と高圧が切り替わり、負荷に関係なく最大の効率を確保します。
タンクはアルミニウム製で軽量です。
過負荷から保護するための安全弁が組み込まれています。

トラスコ品番256-7057 材質本体:スチール、タンク:アルミニウム 最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:2.0 吐出量(mL)一操作時/高圧:2、一操作時/低圧:20 有効油量(L)1.0 吐出口径G1/4 適合シリンダ単動式
注意
※カップリング、ホース、シリンダは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする