※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士工業用品
富士工業用品の ペイントローラー
富士工業用品の ローラーハンドル
ミニマムローラーハンドル(匠ミニ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22358764
品番
WW-1MRH
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
軽量で作業性が良く折り曲げての使用も可能です。
用途
匠マイクロファイバミニ専用ローラー。
適合
ローラー:1インチ
トラスコ品番
255-9244
材質
柄部:スチール、ハンドル部:ポリプロピレン
幅(mm)
30
全長(mm)
295
毛丈(mm)
30×3×295
寸法(inch)
1
径(mm)
3