※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニマムローラーハンドル(匠ミニ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22358780 品番 WW-2MRH
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

軽量で作業性が良く折り曲げての使用も可能です。

用途匠マイクロファイバミニ専用ローラー。 適合ローラー:2インチ トラスコ品番255-9245 材質柄部:スチール、ハンドル部:ポリプロピレン 幅(mm)50 全長(mm)295 毛丈(mm)50×3×295 寸法(inch)2 径(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする