※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士工業用品
富士工業用品の ペイントローラー
富士工業用品の ローラーハンドル
ミニマムローラーハンドル(匠ミニ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22358789
品番
WW-34MRH
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
軽量で作業性が良く折り曲げての使用も可能です。
用途
匠マイクロファイバミニ専用ローラー。
適合
ローラー:3インチ・4インチ兼用
トラスコ品番
255-9243
材質
柄部:スチール、ハンドル部:ポリプロピレン
幅(mm)
80
全長(mm)
320
毛丈(mm)
80×3×320
寸法(inch)
3,4兼用
径(mm)
3