※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
注文コード22358798
品番1434042
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
ハンドルは鍛造されたクロムバナジウム鋼を使用しており丈夫です。
付属の工具を使用することで、簡単にジョーの交換ができます。
先端幅が25mmと細く、狭い場所のリベット作業も可能です。
Φ3.0〜5.0mm(スチール、ステンレスはΦ4.0mmまで)のリベットが可能です。
ハンドルは握ると自動で開くバネ付きです。
握りやすいエルゴノミック形状のハンドルです。