ラチェット式ハンドリベッター Flipper[[R上]]

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22358807 品番1433950
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

従来のハンドルタイプより約40%の負担を軽減します(同社比)。
ガンタイプなので片手で握るだけでリベット締結(接合)が可能です。
ラチェット機能付きリベッターです。
付属の工具を使い簡単にジョーの交換が可能です。
作業後に排出されるマンドレルはボディ後方に付属する回収ケースに収納されます。
Φ2.4〜4.8mm(スチール、ステンレスはΦ4.0mmまで)のリベットが可能です。
握りやすいエルゴノミック形状のハンドルです。

用途リベットでの締結用に。 付属品ノーズピース/ジョー交換用工具、ノーズピース3種類、ノーズピース3種類 トラスコ品番256-2464 材質本体:アルミダイキャスト ハンドル部:焼き入れ処理済みスチール 全長(mm)221 使用ジョー1434071 リベット径使用範囲(Φmm)アルミニウム:2.4〜5.0 スチール、ステンレス:3.0〜4.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リベッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする