ラチェット式ハンドリベッターナッター Flipper[[R上]]Plus

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22358816 品番1571258
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

リベッターとナッター両方の機能を兼備しております。
従来のハンドルタイプより約40%の負担を軽減します(同社比)。
ガンタイプなので片手で握るだけでリベット締結(接合)が可能です。
ラチェット構造のリベットです。
ジョーは簡単に交換することが可能です。
作業後に排出されるマンドレルはボディ後方に付属する回収ケースに収納されます。
最大Φ5.0mm(スチール、ステンレスはΦ4.0mmまで)のリベットが可能です。
M4、M5、M6のブライドナットが使用可能です(スチール、ステンレスはM5まで)。
握りやすくて力が入りやすいエルゴノミック形状のハンドルです。

用途
リベットでの締結用に。
ナットでの締結用に。
付属品ノーズピース/ジョー交換用工具、リベット用ノーズピース3種類、リベット用ノーズピース3種類、ナット用スクリューマンドレル3種類 トラスコ品番256-2467 材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル部:焼き入れ処理済みスチール 全長(mm)217 使用ジョー1434071 リベット径使用範囲(Φmm)アルミニウム:2.4〜5.0 スチール、ステンレス:3.0〜4.0 適合ナット径(Φmm)(アルミニウム)M4、M5、M6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リベッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする