強力ハンドリベッター HN2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22358825 品番1434107
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

強い圧着を必要とするリベットに使用可能です。
特殊な内部構造により、リベット締結(接合)時の衝撃を和らげます。
付属の工具を使い簡単にジョーの交換が可能です。
Φ4.0〜6.4mm(ステンレスはΦ4.8mmまで)のリベットが可能です。
作業後に排出されるマンドレルはハンドル部に付属する回収ケースに収納されます。
握りやすいエルゴノミック形状のハンドルです。

用途リベットでの締結用に。 付属品ノーズピース5種類 トラスコ品番256-2461 材質本体:アルミダイキャスト 全長(mm)570 使用ジョー1434103 リベット径使用範囲(Φmm)3.0〜6.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リベッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする