※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ゲシパ
ゲシパの リベッター/ナッター/タッカー
ゲシパの リベッター
ゲシパの リベッター本体
ハンドリベッター NTX-F用ノーズピース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22358904
品番
1434065
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
交換用ノーズピースです。
パーツ本体にモデル番号が刻印されており、識別が可能です。
用途
リベットでの締結用に。
トラスコ品番
256-2444
適合機種
1434042
材質
スチール
番号
モデル:10/32
リベット径使用範囲(Φmm)
アルミニウム:4.8〜5.0
適合リベット径(Φmm)
4.8、5.0