※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ゲシパ
ゲシパの リベッター/ナッター/タッカー
ゲシパの リベッター
ゲシパの リベッター本体
ラチェット式ハンドリベッターナッター Flipper[[R上]]Plus リベッター用ノーズピース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
リベット径使用範囲(Φmm)
スチール、ステンレス:4.0 アルミニウム:4.8
注文コード
22358938
品番
1572925
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
リベット径使用範囲
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
交換用ノーズピースです。
パーツ本体にモデル番号が刻印されており識別が可能です。
用途
リベットでの締結用に。
トラスコ品番
256-2447
適合機種
1571258
材質
スチール
番号
モデル:12/29
リベット径使用範囲(Φmm)
スチール、ステンレス:4.0 アルミニウム:4.8